ANELLO ELASTICO SB107

Anello elastico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:SB107
Rubix:160000000412320
ANELLO ELASTICO SB107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno107 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno110,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB107


Anello elastico
Anello elastico SB107 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno107 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno110,3 mm
NormaDIN 9928
Diametro metricoM110
Grandezzasb107
Spessore2,5 mm
Tipologiaanello elastico sb per fori (seeger, larghezza radiale costante)
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

107 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

110,3 mm

Norma

Diametro metrico

M110