Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 26X37X1
Rubix:160000000411857

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 37 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 26X37X1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 26X37X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Diametro metrico | M26 |
| Grandezza | ps 26x37x1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione