Riferimenti
Gandini Fasteners:SB102
Rubix:160000000412317

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 105,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB102
Anello elastico
Anello elastico SB102 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 105,3 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M105 |
| Spessore | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
104,3 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
105,3 mm
Norma
Diametro metrico
M105