Riferimenti
Gandini Fasteners:SB50
Rubix:160000000412287

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 51,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB50
Anello elastico
Anello elastico SB50 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 51,8 mm |
| Diametro metrico | M51 |
| Grandezza | sb50 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (serie gandini) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
50 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
51,8 mm
Norma
Diametro metrico
m51