Riferimenti
Gandini Fasteners:SB130
Rubix:160000000412330

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 133,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB130
Anello elastico
Anello elastico SB130 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 133,7 mm |
| Grandezza | sb130 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori (tipo sb) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
130 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
133,7 mm
Norma
Diametro metrico
M65