Riferimenti
Gandini Fasteners:SB220
Rubix:160000000412345

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 225,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB220
Anello elastico
Anello elastico SB220 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 225,2 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Grandezza | sb220 |
| Spessore | 3 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori (seeger tipo sb) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
220 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
225,2 mm
Norma
Diametro metrico
m26