RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 21X8,4X4 7349284 RONEPAIS8,4A2 DIN 7349
Rondelle spesse
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONEPAIS8,4A2
Rubix:999240229070658
Produttore:7349284
EAN:4043377152183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 21 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 21X8,4X4 7349284 RONEPAIS8,4A2 DIN 7349
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 21X8,4X4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione