Riferimenti
Gandini Fasteners:SB42
Rubix:160000000412281

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 43,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB42
Anello elastico
Anello elastico SB42 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 43,8 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M42 |
| Grandezza | sb 42 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
42 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
43,8 mm
Norma
Diametro metrico
M42