Riferimenti
Gandini Fasteners:SW130
Rubix:160000000412405

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 130 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW130
Anello elastico
Anello elastico SW130 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M125 |
| Grandezza | sw 130 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw (circlip per alberi a larghezza radiale minima) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
126,4 mm
Diametro esterno
130 mm
Norma
Diametro metrico
m125