Riferimenti
Gandini Fasteners:SB76
Rubix:160000000412301

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 78,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB76
Anello elastico
Anello elastico SB76 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M78 |
| Grandezza | ø78 |
| Spessore | 2,2 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (circlip, din 9928) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
77,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
78,6 mm
Norma
Diametro metrico
M78