ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 65X85X0,3

Anello di spess.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:PS 65X85X0,3
Rubix:160000000412053
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 65X85X0,3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 65X85X0,3


Anello di spess.
Anello di spess. PS 65X85X0,3 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno85 mm
NormaDIN 988
Diametro metricoM65
Grandezzaps 65x85x0,3
Spessore0,3 mm
Tipologiaanello di spessoramento tipo ps
0,21 IVA esclusa
/ Unità
0,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Norma