Riferimenti
Gandini Fasteners:SW190
Rubix:160000000412413

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185,1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 190 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW190
Anello elastico
Anello elastico SW190 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185,1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Diametro metrico | M185 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
185,1 mm
Diametro esterno
190 mm
Norma
Diametro metrico
M185