Riferimenti
Gandini Fasteners:SB20
Rubix:160000000412261

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB20
Anello elastico
Anello elastico SB20 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M21 |
| Grandezza | sb 20 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | din 9928 circlips tipo sb - per fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
20,6 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
21 mm
Norma
Diametro metrico
m21