Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 55X68X1
Rubix:160000000412006

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 68 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 55X68X1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 55X68X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M55 |
| Grandezza | ps 55x68x1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento tipo ps (rondelle di spessoramento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore