Riferimenti
Gandini Fasteners:SB80
Rubix:160000000412303

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 82,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB80
Anello elastico
Anello elastico SB80 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 82,6 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M82 |
| Grandezza | sb80 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
80 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
82,6 mm
Norma
Diametro metrico
M82