RONDELLA AFNOR FORMA L A4 27X10X2 255144L10 RONLU10A4/100 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU10A4/100
Rubix:999240229054486
Produttore:255144L10
EAN:4043377141415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 27 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA L A4 27X10X2 255144L10 RONLU10A4/100 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma L A4 27X10X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 27 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M10 |
| Grandezza | l |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
27 mm
Diametro metrico
M10