Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 25X35X0,2
Rubix:160000000411835

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 25X35X0,2
Anello di spess.
Anello di spess. PS 25X35X0,2 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Norma | DIN 988 |
| Diametro metrico | M25 |
| Grandezza | ps 25x35x0,2 |
| Spessore | 0,2 mm |
| Tipologia | rondella di spessoramento tipo ps (din 988) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione