Riferimenti
Gandini Fasteners:SW120
Rubix:160000000412403

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 116,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 120 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW120
Anello elastico
Anello elastico SW120 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 116,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M115 |
| Grandezza | sw 120 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (din 9927) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
116,5 mm
Diametro esterno
120 mm
Norma
Diametro metrico
M115