Riferimenti
Gandini Fasteners:SB37
Rubix:160000000412277

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 38,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB37
Anello elastico
Anello elastico SB37 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 38,8 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M38 |
| Grandezza | sb 37 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) a larghezza radiale costante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
38,2 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
38,8 mm
Norma
Diametro metrico
M38