ROND. RAME 16X22X1,5 B4RRA1622

Elementi di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Getech:B4RRA1622
Rubix:999180200033549
ROND. RAME 16X22X1,5 B4RRA1622

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Materiale/finituraAcciaio Liscio
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROND. RAME 16X22X1,5 B4RRA1622


Rondelle in Alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Materiale/finituraAcciaio Liscio
Diametro esterno22 mm
NormaNON STANDARD
Diametro metricoM16
Spessore1,5 mm
0,17 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

16 mm

Diametro esterno

22 mm

Diametro metrico

M16