Riferimenti
Gandini Fasteners:SW6
Rubix:160000000412354

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW6
Anello elastico
Anello elastico SW6 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M6 |
| Grandezza | ø albero 6 mm (sw6) |
| Spessore | 0,7 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw di spallamento per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
5,6 mm
Diametro esterno
6 mm
Norma
Diametro metrico
M6