Riferimenti
Gandini Fasteners:SW55
Rubix:160000000412386

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 55 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW55
Anello elastico
Anello elastico SW55 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M52 |
| Grandezza | sw 55 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico (circlip) tipo sw per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
52,6 mm
Diametro esterno
55 mm
Norma
Diametro metrico
M52