Riferimenti
Gandini Fasteners:SW58
Rubix:160000000412387

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 58 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW58
Anello elastico
Anello elastico SW58 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Diametro metrico | M55 |
| Grandezza | sw 58 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | sw - per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
55,6 mm
Diametro esterno
58 mm
Norma
Diametro metrico
M55