ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 22X30X1

Anello di spess.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:PS 22X30X1
Rubix:160000000411821
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 22X30X1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro esterno30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 22X30X1


Anello di spess.
Anello di spess. PS 22X30X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro esterno30 mm
Diametro metricoM22
Grandezzaps 22x30x1
Spessore1 mm
Tipologiarondella di spessoramento tipo ps
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro esterno

Norma