Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 70X90X2
Rubix:160000000412068

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro esterno | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 70X90X2
Anello di spess.
Anello di spess. PS 70X90X2 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Diametro metrico | M70 |
| Grandezza | ps 70x90x2 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | rondella di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione