RONDELLA PER STRUTTURE IN LEGNO FORMA R A2 2X6,6X22 0440266 RONR6,6A2 DIN 440

Rondelle per costruzioni in legno forma R

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONR6,6A2
Rubix:999240229054369
Produttore:0440266
EAN:4043377036322
RONDELLA PER STRUTTURE IN LEGNO FORMA R A2 2X6,6X22 0440266 RONR6,6A2 DIN 440

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,6 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA PER STRUTTURE IN LEGNO FORMA R A2 2X6,6X22 0440266 RONR6,6A2 DIN 440


Rondelle per strutture in legno forma R A2 2X6,6X22

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6,6 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno2 mm
NormaDIN 440
Diametro metricoM6
Spessore22 mm
Tipologiarondelle per costruzioni in legno r
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione