Riferimenti
Gandini Fasteners:SB95
Rubix:160000000412313

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 98 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB95
Anello elastico
Anello elastico SB95 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 98 mm |
| Diametro metrico | M98 |
| Grandezza | sb 95 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
95 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
98 mm
Norma
Diametro metrico
M98