RONDELLA AFNOR FORMA M A2 27X12X2,5 255142M12 RONMU12A2/100 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU12A2/100
Rubix:999240229070387
Produttore:255142M12
EAN:4043377141040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 27 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A2 27X12X2,5 255142M12 RONMU12A2/100 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A2 27X12X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 27 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M12 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
12 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
27 mm
Diametro metrico
M12