RONDELLA PER VITI A TESTA CILINDRICA A2 4,5X21X0,3 04332210 RONTCPLAT21A2 DIN 433
Rondelle per viti a testa cilindrica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONTCPLAT21A2
Rubix:999240305027134
Produttore:04332210
EAN:4043377032911


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 4,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI A TESTA CILINDRICA A2 4,5X21X0,3 04332210 RONTCPLAT21A2 DIN 433
Rondelle per viti a testa cilindrica A2 4,5X21X0,3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 4,5 mm |
| Norma | DIN 433 |
| Diametro metrico | M20 |
| Spessore | 0,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione