Riferimenti
Gandini Fasteners:SB8
Rubix:160000000412249

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB8
Anello elastico
Anello elastico SB8 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 8,5 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M8 |
| Grandezza | sb 8 |
| Spessore | 0,8 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8,3 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
8,5 mm
Norma
Diametro metrico
m8