Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 9X15X0,3
Rubix:160000000411732

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 9X15X0,3
Anello di spess.
Anello di spess. PS 9X15X0,3 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Diametro metrico | m9 |
| Grandezza | 9x15x0,3 |
| Spessore | 0,3 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento (rondella di spessoramento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione