Riferimenti
Gandini Fasteners:SB86
Rubix:160000000412308

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 87,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 88,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB86
Anello elastico
Anello elastico SB86 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 87,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Norma | DIN 5417 |
| Diametro metrico | M88 |
| Grandezza | sb 86 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (spallamento per fori) a larghezza radiale costante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
87,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
88,6 mm
Norma
Diametro metrico
M88