Riferimenti
Gandini Fasteners:SB105
Rubix:160000000412319

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 108,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB105
Anello elastico
Anello elastico SB105 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 108,3 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M108 |
| Grandezza | sb105 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (seeger) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
105 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
108,3 mm
Norma
Diametro metrico
M108