ANELLO ELASTICO SW10

Anello elastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:SW10
Rubix:160000000412358
ANELLO ELASTICO SW10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9,4 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW10


Anello elastico
Anello elastico SW10 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9,4 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno10 mm
NormaDIN 9927 / DIN 9928
Diametro metricoM10
Grandezzasw10
Spessore1 mm
Tipologiaanello elastico tipo sw (circlip) per alberi
0,05 IVA esclusa
/ Unità
0,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

9,4 mm

Diametro esterno

10 mm

Norma

Diametro metrico

M10