Riferimenti
Gandini Fasteners:SW70
Rubix:160000000412392

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 67,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 70 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW70
Anello elastico
Anello elastico SW70 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 67,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Diametro metrico | M67 |
| Grandezza | sw70 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico seeger tipo sw (per alberi) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
67,4 mm
Diametro esterno
70 mm
Norma
Diametro metrico
m67