RONDELLA PER VITI A TESTA CILINDRICA A2 9X5,3X1 0433253 RONTCPLAT5,3A2 DIN 433
Rondelle per viti a testa cilindrica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONTCPLAT5,3A2
Rubix:999240229070263
Produttore:0433253
EAN:4043377032973


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 9 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI A TESTA CILINDRICA A2 9X5,3X1 0433253 RONTCPLAT5,3A2 DIN 433
Rondelle per viti a testa cilindrica A2 9X5,3X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Norma | DIN 433 |
| Diametro metrico | M5 |
| Spessore | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione