Riferimenti
Gandini Fasteners:SB85
Rubix:160000000412307

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 86,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 87,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB85
Anello elastico
Anello elastico SB85 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 86,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 87,6 mm |
| Diametro metrico | m87 |
| Grandezza | sb85 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori (anelli di spallamento, larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
86,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
87,6 mm
Norma
Diametro metrico
m87