RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 40X12X2,5 255132LL12 RONLLU12A2/500 NFE 25-513
Rondelle AFNOR, forma LL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLLU12A2/500
Rubix:999240229070480
Produttore:255132LL12
EAN:4043377140852


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 40X12X2,5 255132LL12 RONLLU12A2/500 NFE 25-513
Rondelle AFNOR forma LL A2 40X12X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diametro metrico | M12 |
| Grandezza | ll |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione