RONDELLA AFNOR FORMA L A2 14X4X0,8 255142L4 RONLU4A2/500 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU4A2/500
Rubix:999240229070399
Produttore:255142L4
EAN:4043377140999


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 14 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA L A2 14X4X0,8 255142L4 RONLU4A2/500 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma L A2 14X4X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M4 |
| Grandezza | l |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
4 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
14 mm
Diametro metrico
M4