RONDELLA AFNOR FORMA M A4 36X18X3 255144M18 RONMU18A4/50 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU18A4/50
Rubix:999240229070381
Produttore:255144M18
EAN:4043377141569


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 36 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A4 36X18X3 255144M18 RONMU18A4/50 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A4 36X18X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M18 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
18 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
36 mm
Diametro metrico
M18