RONDELLA AFNOR FORMA L A4 18X6X1,2 255144L6 RONLU6A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU6A4/200
Rubix:999240229054481
Produttore:255144L6
EAN:4043377141507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a4 |
| Diametro esterno | 18 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA L A4 18X6X1,2 255144L6 RONLU6A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma L A4 18X6X1,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a4 |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Norma | nfe 25514 |
| Diametro metrico | m6 |
| Grandezza | l |
| Spessore | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
6 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
18 mm
Diametro metrico
M6