ANELLO ELASTICO SW37

Anello elastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:SW37
Rubix:160000000412377
ANELLO ELASTICO SW37

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35,2 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW37


Anello elastico
Anello elastico SW37 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35,2 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno37 mm
NormaDIN 9927 / DIN 9928
Diametro metricoM35
Grandezzasw 37
Spessore1,5 mm
Tipologiaanello elastico tipo sw per alberi (circlip)
0,12 IVA esclusa
/ Unità
0,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

35,2 mm

Diametro esterno

37 mm

Norma

Diametro metrico

M35