RONDELLA FORMA A A2 10X5,3X1 0125253 RON5,3X1A2 DIN 125

Rondelle forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RON5,3X1A2
Rubix:999240229071412
Produttore:0125253
EAN:4043377023926
RONDELLA FORMA A A2 10X5,3X1 0125253 RON5,3X1A2 DIN 125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,3 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A2 10X5,3X1 0125253 RON5,3X1A2 DIN 125


Rondelle forma A A2 10X5,3X1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,3 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno10 mm
NormaDIN 125
Diametro metricoM5
Spessore1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

5,3 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

10 mm

Diametro metrico

M5