Riferimenti
Getech:B4RRA2733
Rubix:999180200033556


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 27X33X1,5 3/4 B4RRA2733
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M27 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
27 mm
Diametro esterno
33 mm
Diametro metrico
M27