Riferimenti
Gandini Fasteners:SW110
Rubix:160000000412401

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 106,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 110 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW110
Anello elastico
Anello elastico SW110 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 106,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M100 |
| Grandezza | sw110 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (seeger) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
106,6 mm
Diametro esterno
110 mm
Norma
Diametro metrico
m100