ANELLO ELASTICO SB63

Anello elastico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:SB63
Rubix:160000000412295
ANELLO ELASTICO SB63

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64,5 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno65,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB63


Anello elastico
Anello elastico SB63 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno64,5 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno65,3 mm
Diametro metricoM65
Grandezzasb63
Spessore1,5 mm
Tipologiasb (anello elastico per fori)
0,19 IVA esclusa
/ Unità
0,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

64,5 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

65,3 mm

Norma

Diametro metrico

M65