ANELLO ELASTICO SW60

Anello elastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:SW60
Rubix:160000000412388
ANELLO ELASTICO SW60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57,6 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW60


Anello elastico
Anello elastico SW60 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno57,6 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno60 mm
NormaDIN 9927 / DIN 9928
Diametro metricoM57
Grandezzasw60
Spessore1,5 mm
Tipologiaanello elastico per alberi tipo sw (circlip din 9927, larghezza radiale costante)
0,20 IVA esclusa
/ Unità
0,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

57,6 mm

Diametro esterno

60 mm

Norma

Diametro metrico

M57