RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 9X4X0,8 708924 RONZ4A2ISO ISO 7089
Rondelle piane, serie normale, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ4A2ISO
Rubix:999240229070132
Produttore:708924
EAN:4043377308641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Diametro esterno | 9 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 9X4X0,8 708924 RONZ4A2ISO ISO 7089
Disco piatto senza smusso, fila normale
Rondelle piane, serie normale, 200 HV A2 9X4X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Norma | iso 7089 |
| Diametro metrico | m4 |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione