Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 56X72X1
Rubix:160000000412026

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 56X72X1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 56X72X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M56 |
| Grandezza | ps 56x72x1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | rondella di spessoramento (serie ps) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione