Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 50X62X2
Rubix:160000000411979

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 50X62X2
Anello di spess.
Anello di spess. PS 50X62X2 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M50 |
| Grandezza | ps 50x62x2 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore